トキトレーディング
トキトレーディングの 事務用品
トキトレーディングの その他医療事務用品
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084146
品番
SPU61A-108-2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラグ全長L(mm)
11
電源コード
平2ピン
タイプ
デスクトップ型
入力電圧(V)
AC100〜240
周波数(Hz)
47〜63
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格
24V2.5A 60W
寸法(mm)
118.0×47.0×30.3
プラグ外径(Φmm)
5.5
アズワン品番
7-845-08