消毒液スタンド 足踏み式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12084338 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。

質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215〜275(7段階) 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス 付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」) 寸法(mm)300×348×1030 アズワン品番7-849-01
注意
※消毒液・ポンプは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする