トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの 事務用品
トヨダプロダクツの その他医療事務用品
消毒液スタンド 高さ調節式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【適合ボトル】100×9
寸法(mm)
300×300×800/900/1000
付属品
ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
質量(kg)
5.8
アズワン品番
7-849-02
注意
※消毒液・ポンプは付属しません。