星光医療器
星光医療器の 事務用品
星光医療器の その他医療事務用品
アルコースライド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084408
品番
100633
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥68,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
68,980
バスケットに入れる
ベッド移乗の際の立ち上がり補助や、免荷式歩行車としても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前400(後ろ520)×555×745〜1065
材質
本体/スチール、マット部/ウレタンレザー
最大使用者体重(kg)
80
キャスター
前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ40mm樹脂ローラー(傷防止カバー付)
内寸(mm)
【手すり】312×148
マット幅(mm)
75
アズワン品番
7-8623-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000