星光医療器
星光医療器の 事務用品
星光医療器の その他医療事務用品
アルコークローバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12084417
品番
100629
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
前後左右対称のデザインで4方向どこからでもアプローチが可能です。
質量(kg)
12.2
マット幅(mm)
80
最大使用者体重(kg)
80
材質
本体/スチール、マット部/ウレタンレザー
内幅(mm)
350
色
グリーン
キャスター
【静音】Φ100mm(四輪自在・ストッパー無し)
アズワン品番
7-8632-01
注意
※この商品は課税対象です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000