オールウェイズ
オールウェイズの 事務用品
オールウェイズの その他医療事務用品
吸引歯ブラシ キューテクト S CT-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12084487
品番
CT-S-GN
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
適合サイズ
【対応可能な吸引カテーテル】8〜12Fr
サイズ
S
硬さ
ふつう
全長(mm)
174
耐熱温度(℃)
柄部・毛部/80、ジョイント部/160
色
グリーン
アズワン品番
7-8660-01
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。