吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番7-8660-04 注文コード12084514 品番CT-L-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。

硬さふつう グリーン 耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160 適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8〜12Fr サイズL 全長(mm)189 アズワン品番7-8660-04
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする