オールウェイズ
オールウェイズの 事務用品
オールウェイズの その他医療事務用品
吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-8660-06
注文コード
12084539
品番
CT-L-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
硬さ
ふつう
色
イエロー
耐熱温度(℃)
柄部・毛部/80、ジョイント部/160
適合サイズ
【対応可能な吸引カテーテル】8〜12Fr
サイズ
L
全長(mm)
189
アズワン品番
7-8660-06
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。