シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12084793 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。

測定範囲(mm)6〜10 用途小内径の測定用に。 全長(mm)116 目量(mm)0.01 広範囲精度(μm)12 隣接精度5 アンビル9個付 測定子の有効ストローク(mm)0.7 繰返し精密度(μm)3
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12084809
2021-11-22
用途:
旋盤作業時
製造業

個人的には微妙な商品。
φ10を計るのに結構ギリギリなので計りずらい。
アンビルが樹脂板にタップを立てたものに取り付けてあるので
交換の際の取り付け、取り外しがとても面倒。
多分なくさないように固定できる仕様と思われるが10ミリ用のアンビルなどはつけ外しがとてもやりずらい。
樹脂なのですぐに斜めに入ってしまうためすぐに舐めるし・・・

寸法精度的にはまあこんなものかなと。

2人が参考にしています
対象商品:
12084809
2021-03-16
用途:
NC旋盤量産加工時の寸法チェック
有限会社吉田工業 様

値段相応かと。アンヴィルの交換用スパナ形状が平板の為、使い辛いです。頻繁に交換しないのであればこれで我慢。しょっちゅう交換するなら円筒形状のスパナ付属品を選びましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする