やわらかウエストチューブ グレーモク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12084864 品番 20722
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

肌にやさしく洗濯に強くほつれや縮みが少ない素材で、装具や固定ベルトの肌あたりを軽減しました。

サイズL 適応腹囲(cm)80〜95(目安) 材質綿、ポリウレタン 長さ(mm)800 横幅(mm)300 グレーモク アズワン品番7-8817-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする