アルケア
アルケアの 事務用品
アルケアの その他医療事務用品
やわらかウエストチューブ グレーモク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12084880
品番
20723
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肌にやさしく洗濯に強くほつれや縮みが少ない素材で、装具や固定ベルトの肌あたりを軽減しました。
サイズ
LL
適応腹囲(cm)
90〜105(目安)
材質
綿、ポリウレタン
長さ(mm)
800
横幅(mm)
330
色
グレーモク
アズワン品番
7-8817-03