羽立工業
羽立工業の 事務用品
羽立工業の その他医療事務用品
スッキリチューブ NHシリーズ ソフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084950
品番
NH3501
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,285
販売価格(税別)
¥
1,168
バスケットに入れる
関節が硬めの方も安心の曲げ伸ばししやすい長さです。背中、二の腕、肩のエクササイズにおすすめです。汚れが付きにくいスッキリ表面仕上げです。
材質
TPR(サーモプラスティックラバー)
質量(g)
約100
タイプ
ソフト
長さ(mm)
約450
仕様
【強さの目安】約2kgの引っ張り力で約48cm伸びる ※いずれもメーカー測定値
アズワン品番
7-885-02