羽立工業
羽立工業の 事務用品
羽立工業の その他医療事務用品
スッキリコアボール NHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084959
品番
NH3601
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
座ってエクササイズができる、場所をとらないサイズです。お腹・おしり・内もも引き締めエクササイズにおすすめです。すべりにくいスッキリ表面仕上げです。
質量(g)
約120
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品
空気入れ用ストロー、空気栓(2個)
耐荷重(kg)
約100
寸法(Φmm)
約200
アズワン品番
7-886-02