羽立工業
羽立工業の 事務用品
羽立工業の その他医療事務用品
スッキリボール NHシリーズ ソフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084968
品番
NH3701
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テニスボールサイズで足裏や足首、ふくらはぎをほどよく刺激します。イボイボ付きで効果的な刺激ができる形状です。
寸法(Φmm)
約65
タイプ
ソフト
材質
TPR(サーモプラスティックラバー)
質量(g)
約100
耐荷重(kg)
約100
アズワン品番
7-888-02