テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 事務用品
テラオカ(ANEX)の その他医療事務用品
ブルートレー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12085214
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
肉厚なので片手で持ち上げても歪みにくく、しっかりとした持ちやすさです。ディスポーザブルのトレーです。
厚さ(mm)
1
底内寸法(mm)
100×115
耐用温度(℃)
約0〜100
寸法(mm)
120×135×50
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-893-04