ラボヘッド 1648シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-895-01 注文コード12085266 品番1648-17
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

メガネを掛けたままでもお使いいただけます。独自開発PXM光学樹脂を採用しており透明度が高いので、明るくはっきりとした拡大像が得られます。レンズの周辺が覆われているので上方と横からの光を遮断し、見ているものだけに集中できます。

寸法(mm)最大180×200×45 質量(g)108 倍率1.7× 材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/ABS樹脂 作業距離(mm)約400 アズワン品番7-895-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする