神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン SA375S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12085396
品番
SA375S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
無地ライクなチドリ柄で上質感アップのAラインスカート
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
97
混率(%)
ポリエステル75%・毛25%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
54
性別
女性用