タイガー医療器
タイガー医療器の 事務用品
タイガー医療器の その他医療事務用品
折りたたみ式歩行器 545×675×920mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12085476
品番
R-232-A
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
ワンタッチでスムーズに折りたたみの操作ができ、狭いスペースにも収納が可能です。後方1ヵ所の固定キャスターで、歩行時だけでなく収納時にも転倒しにくいよう安全性を高めています。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×675×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×675×920
キャスター
Φ100mm(前輪自在・後輪右自在・後輪左固定)
内寸(mm)
【手すり】390×470
材質
本体/スチール、マット部/ビニールレザー
耐荷重(kg)
80
高さ調整範囲(mm)
925〜1120
質量(kg)
約15
アズワン品番
7-912-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000