神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
美形パンツ SA370P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12085728
品番
SA370P-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
美脚ラインを叶えるラク伸びウエストパンツ
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
97
混率(%)
ポリエステル75%・毛25%
股下(cm)
86(フリーサイズ)
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用