ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
足踏み消毒ボトルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12085808
品番
YS-01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
308×453×1308
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
設置寸法(高さ)(mm)
【設置可能ボトル】139〜294
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マット面有効】292×352
アズワン品番
7-9196-01
注意
※本体に薬液は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000