カラフルパーテーション FMS18506シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12086167 品番 FMS18506-BL
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 ブルー アズワン品番7-9245-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする