神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA360V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12086218
品番
SA360V-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
品よく華やぐツイード調素材のベスト
色
グレー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル71%・レーヨン29%
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用