シオノギヘルスケア
シオノギヘルスケアの 事務用品
シオノギヘルスケアの その他医療事務用品
イソジンクリアうがい薬
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-9247-01
注文コード
12086237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法
1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。
香味
アップル風味
成分
セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)
容量(mL)
200
アズワン品番
7-9247-01
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※PVPI(ポピドンヨード)は含まれておりません。