グリップセイブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12086255 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

握力低下と循環器疾患との因果関係を参考※に、手軽に握力が維持できるよう開発されたツールです(※カナダマクマスター大学主導の国際研究チームや厚生労働省研究班の調査結果より)。場所を選ばず握ることで血行促進、筋力アップ等に役立ちます。

直径(Φmm)約85 オレンジ 硬さソフト 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 仕様【参考握力】4kg アズワン品番7-9249-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする