グリップセイブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-9249-03 注文コード12086280 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

握力低下と循環器疾患との因果関係を参考※に、手軽に握力が維持できるよう開発されたツールです(※カナダマクマスター大学主導の国際研究チームや厚生労働省研究班の調査結果より)。場所を選ばず握ることで血行促進、筋力アップ等に役立ちます。

直径(Φmm)約85 ブルー 硬さハード 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 仕様【参考握力】15kg アズワン品番7-9249-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする