ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
アズワン品番
7-9254-01
注文コード
12086325
品番
IG-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
清潔に保管しやすい箱入りです。
身丈(cm)
約114
身幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約60
色
イエロー
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-9254-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12086325
IG-Y
12168137
IG-Y
アイソレーションガウン 少量・箱入り イエロー 10枚入
プロシェア(ナビス/アズワン)
1箱(10枚)
¥
1,881
税込
¥
2,069
注文コードが変更になりました。