ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱)
注文コード
12086350
品番
IG-Y
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
清潔に保管しやすい箱入りです。
身丈(cm)
約114
身幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約60
色
イエロー
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-9254-51