神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA340J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12086358
品番
SA340J-1
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
驚きの軽やかさで快適さアップ!腕・肩ラクラク美形ジャケット
色
ネイビー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル90・毛10
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用