アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
CBCナースウォッチ ドイツ製 伸縮リール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12086490
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リールサイズ(mm)
最大750
全長(mm)
82
厚さ(mm)
16
幅(mm)
35
仕様
伸縮リール(てんとう虫)
アズワン品番
7-9260-04