アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
CBCナースウォッチ ドイツ製 伸縮リール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12086499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リールサイズ(mm)
最大750
全長(mm)
82
厚さ(mm)
16
幅(mm)
35
仕様
伸縮リール(ハート)
アズワン品番
7-9260-05