SA340V-1 ベスト SA340V 神馬本店 12086507 SA340V-1 ベスト SA340V 神馬本店 12086507 SA340V-1 ベスト SA340V 神馬本店 12086507

ベスト SA340V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12086507 品番 SA340V-1
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

のびやかストレッチ素材のストライプベスト

ネイビー サイズ(号)7 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル90%・毛10% 肩幅(cm)33 着丈(cm)50 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする