神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA340V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12086516
品番
SA340V-1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
のびやかストレッチ素材のストライプベスト
色
ネイビー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル90%・毛10%
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
51
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用