THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086709 品番 5101-XS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

前後にプリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。背中にベルトが付いており、2つのボタンで調整が可能です。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

サイズメーカーサイズXS(S相当) ポケット4つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット)) 袖丈(cm)62 ボタン数【フロントボタン】3つ 材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% 肩幅(cm)39 総丈(cm)89 ヒップ(cm)〜94 ウエスト(cm)〜66 バスト(cm)〜86 アズワン品番7-9272-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする