3/22より値下げ!現場を応援

THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086727 品番 5101-M
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498

前後にプリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。背中にベルトが付いており、2つのボタンで調整が可能です。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

サイズメーカーサイズM(L相当) ポケット4つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット)) 袖丈(cm)63 ボタン数【フロントボタン】3つ 材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% 肩幅(cm)42 総丈(cm)91 ヒップ(cm)102〜104 ウエスト(cm)74〜76 バスト(cm)94〜97 アズワン品番7-9272-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする