THE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086806 品番 5161-M
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ボタン数【フロントボタン】4つ ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰) サイズメーカーサイズM(L相当) 材質ポリエステル97%、スパンデックス3% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)64 ヒップ(cm)102〜104 バスト(cm)94〜97 ウエスト(cm)74〜76 総丈(cm)98 アズワン品番7-9274-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする