THE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086815 品番 5161-L
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ボタン数【フロントボタン】4つ ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰) サイズメーカーサイズL(LL相当) 材質ポリエステル97%、スパンデックス3% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)64 ヒップ(cm)107〜112 バスト(cm)99〜102 ウエスト(cm)79〜84 総丈(cm)99 アズワン品番7-9274-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする