Healing Hands
Healing Handsの 事務用品
Healing Handsの その他医療事務用品
THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12086840
品番
5151-S
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽く伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
肩幅(cm)
43
ウエスト(cm)
71〜76
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
総丈(cm)
96
チェスト(cm)
86〜91
ボタン数
【フロントボタン】4つ
ポケット
6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰と左胸にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)
袖丈(cm)
63
サイズ
メーカーサイズS(M相当)
ヒップ(cm)
86〜91
アズワン品番
7-9275-02