THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086849 品番 5151-M
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽く伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

肩幅(cm)46 ウエスト(cm)81〜86 材質ポリエステル97%、スパンデックス3% 総丈(cm)98 チェスト(cm)97〜102 ボタン数【フロントボタン】4つ ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰と左胸にはペン用のスリット付き)、内側:両腰) 袖丈(cm)64 サイズメーカーサイズM(L相当) ヒップ(cm)97〜102 アズワン品番7-9275-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする