THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086858 品番 5151-L
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽く伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

肩幅(cm)48 ウエスト(cm)91〜97 材質ポリエステル97%、スパンデックス3% 総丈(cm)100 チェスト(cm)107〜112 ボタン数【フロントボタン】4つ ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰と左胸にはペン用のスリット付き)、内側:両腰) 袖丈(cm)65 サイズメーカーサイズL(LL相当) ヒップ(cm)107〜112 アズワン品番7-9275-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする