Healing Hands
Healing Handsの 事務用品
Healing Handsの その他医療事務用品
THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12086867
品番
5160-XS
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
サイズ
メーカーサイズXS(S相当)
ボタン数
【フロントボタン】3つ
肩幅(cm)
39
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
ウエスト(cm)
〜66
総丈(cm)
74
袖丈(cm)
61
ヒップ(cm)
〜94
バスト(cm)
〜86
ポケット
5つ(外側:両腰、左胸(右腰にペン用のスリット付き)、内側:左胸、右腰に各1つ)
アズワン品番
7-9276-01