Healing Hands
Healing Handsの 事務用品
Healing Handsの その他医療事務用品
THE WHITE COAT メンズブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5150シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12086937
品番
5150-L
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
肩幅(cm)
42
サイズ
メーカーサイズL(LL相当)
ポケット
5つ(外側:両腰、左胸(それぞれにペン用のスリット付き)、内側:左胸、右腰に各1つ)
袖丈(cm)
62
ボタン数
【フロントボタン】3つ
チェスト(cm)
107〜112
ヒップ(cm)
107〜112
ウエスト(cm)
91〜97
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
総丈(cm)
76
アズワン品番
7-9277-04