THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086964 品番 5102-4
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。襟の無いデザインを採用し、首回がすっきりしたシルエットに仕上げています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

肩幅(cm)39 ヒップ(cm)94 総丈(cm)89 材質ポリエステル100%(フッ素樹脂コート) ウエスト(cm)66 サイズメーカーサイズ4(L相当) 袖丈(cm)63 ボタン数【フロントボタン】4つ バスト(cm)88 ポケット4つ(外側:両腰(左1、右2)、内側:左1) 付属品ハンガー、コートカバー(不織布) アズワン品番7-9278-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする