曜日別特売
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980

5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980
5102-6 THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ Healing Hands 12086980

THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズ6(LL相当)
内容量1枚注文コード12086980品番5102-6
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。襟の無いデザインを採用し、首回がすっきりしたシルエットに仕上げています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

肩幅(cm)40ヒップ(cm)97総丈(cm)90材質ポリエステル100%(フッ素樹脂コート)ウエスト(cm)69サイズメーカーサイズ6(LL相当)袖丈(cm)64ボタン数【フロントボタン】4つバスト(cm)90ポケット4つ(外側:両腰(左1、右2)、内側:左1)付属品ハンガー、コートカバー(不織布)アズワン品番7-9278-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする