THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12086989 品番5103-36
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フロントダーツ入りで、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

ポケット6つ(外側:左胸、両腰(左は内ポケット付)、内側:左胸、左腰)) チェスト(cm)〜91 肩幅(cm)42 ボタン数【フロントボタン】3つ 総丈(cm)97 ヒップ(cm)〜91 サイズメーカーサイズ36(S相当) 付属品ハンガー、コートカバー(不織布) 袖丈(cm)64 材質ポリエステル100%(フッ素樹脂加工) ウエスト(cm)〜76 アズワン品番7-9279-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする