曜日別特売
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996

A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996
A-761 【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 12086996

【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用)

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
パウダーグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード12086996品番A-761
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
キューブアジャスト
内側ペンさし
衿つりループ
アクションプリーツ
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パウダーグリーンサイズ5L種別長袖ブルゾンシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル60、綿40胸廻(cm)142肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)72生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09391024
2019-11-27
用途: 機械の操作時

夏はさすが暑いかも知れないですが、生地はしっかりしていて薄すぎず、厚すぎず、春、秋、冬の季節を通して着れると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 12087188
2023-07-25
用途: 倉庫での軽作業時

軽くて生地も柔らかく、着心地が良いです。デザインの良いところが気に入っています。
試しにキャメルベージュのМサイズを購入しましたが、女性には袖が長く肩幅も大きかったので次回はSを購入しようと思います。色は写真よりも落ち着いている印象で気に入っています。

対象商品 : 09391024
2015-07-13
用途: 営業社員のユニフォームとして

今回、営業社員のユニフォーム試着用としてサイズ違いを2着購入いたしました。
今まではスーツにネクタイ着用でしたが、クールビズの一環です。
大変軽くデザインも良いためお得意先にも好評です。
追加で発注いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 12087197
2017-04-22
用途: 外回りの時など
有限会社タイヨウ工業

画面上ではもっと黄色味がかった色に見えていたが、実際には普通のベージュ色。見本の色がベージュだったら購入しなかったが着心地はとても良いし、ネームの赤色と良い感じなので、やや満足としておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 09391182
2014-06-12
用途: わが社の制服です。
Egretcom株式会社

仲間と立ち上げた小さな会社です。
3年前に制服として注文しまして、その後少し社員が増えたので先日追加注文をしました。3年前の刺繍データも保管されていてとても助かりました。3シーズン用の薄い生地は動きやすく、冬でも十分使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 12087102
2015-03-13
用途: 運送の仕事
株式会社新和託送

早春から初夏まで着れそうです。耐久性のはこれからですが、期待したいです。色はブラックを購入、会社の制服です。

1が参考にしています
対象商品 : 12087118
2015-04-16
用途: 運送の仕事
株式会社新和託送

初夏まで着用できそうで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09391173
2013-07-24
用途: 建築業で大工をしている。

年中長袖を着用しているが、夏場でも着心地よく涼しい素材だと思う。何より気に入ったのはかっこいい作業服であること、カラーのプラチナシルバーも自分が好だったこともあってとても満足しています。上下おそろいで購入しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする