THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12086998 品番5103-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フロントダーツ入りで、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

ポケット6つ(外側:左胸、両腰(左は内ポケット付)、内側:左胸、左腰)) チェスト(cm)97 肩幅(cm)44 ボタン数【フロントボタン】3つ 総丈(cm)98 ヒップ(cm)97 サイズメーカーサイズ38(M相当) 付属品ハンガー、コートカバー(不織布) 袖丈(cm)64 材質ポリエステル100%(フッ素樹脂加工) ウエスト(cm)81 アズワン品番7-9279-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12086998 5103-38 12086840 5151-S THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 1枚 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする