- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034

- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034
- 車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte HIBINO by soelte 12087034

車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本タイプ左用注文コード12087034品番-
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

車いすのアームサポート部分に装着して使えるサイドバッグです。すべりの良い滑らかな樹脂ファスナーと指を引っ掛けられるファスナーつまみを採用しているので開閉も簡単です。ボトルホルダーにも使える深めのネットタイプのポケット付きです。内装は、中身が見えやすいように明るい黄色い生地を採用しています。

寸法(mm)330×40×80~190タイプ左用材質ナイロンリップストップ質量(g)214適合【車いす】肘置き長さ/22cm以上、肘置きとタイヤのクリアランス/12cm以上アズワン品番7-9280-02
注意
※ご使用の車いすにより装着できない場合がございます。サイズを確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする