帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12087095 品番 S3086
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチテープでサイズ調整が容易です。傷口をすっぽりカバーする大きめの下部パネルになっています。程よい厚みのクッション性のあるキルティング素材でお腹をやさしくカバーします。肌に直接あたる裏面は綿100%で、縫い目をフラットに仕上げたソフトな肌あたりのキルティング素材です。両脇部分の伸縮素材がフィット感を高めます。

ピンク ウエスト(cm)64〜77 材質本体表側・中わた/ポリエステル100%、本体裏側・リブ部分・テープ部/綿100% サイズML ヒップ(cm)87〜100 仕様【テープ部分】面ファスナー アズワン品番7-9300-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする