神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA320J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
5
注文コード
12087137
品番
SA320J-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
人気の無地ニット素材美形ジャケットにブラックカラーが登場!
イージーケア&快適ストレッチのラクラク美形ジャケット
色
ネイビー
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
56
用途
美形ジャケット
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用