アルファプラL 通気カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-9326-03 注文コード12087174 品番MB-LA3R
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。

洗濯方法中身/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下) 材質中身/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル) タイプ通気カバー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1950×100 適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安) アズワン品番7-9326-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする